{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,7 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138002 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197595041 | |
Réf. fabricant | 138002 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine DIN 374, non revêtu, UNF: 1/4-28
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 29.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 37.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 3,4 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Profondeur de filetage | 12,7 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |