{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 12-28 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,7 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10,96 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138000 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080301 | |
Réf. fabricant | 138000 12-28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 12-28
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 39.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 31.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 33.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 46.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 28 | 28 | 28 | 28 |
Type de filetage | UNF | UNF | UNF | UNF |
Taille de filetage | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Pas de filetage | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Angle d'hélice | 20 | 15 | 45 | 40 |
Classe de tolérance | 2B | 2B | 2BX | 2BX |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |