{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,5 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197066893 | |
Réf. fabricant | 130470 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 5X0,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 28.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Filetage ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Arrosage interne | non | non |
Carré corps □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type de produit | Taraud | Tarauds |