Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 25X1,5

Réf.: 130470 25X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 2181
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M25×1,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 2181
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 23,5 mm
Filetage ⌀ 25 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 50 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130470 25X1,5
EAN / GTIN 4045197067227
Réf. fabricant 130470 25X1,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 25X1,5

Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 25X1,5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  269.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  168.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  180.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  91.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  91.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entrée D B C C B
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans
Longueur totale L 90 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
⌀ perçage 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm
Type d'outils HSS HSS E HSS E HSS E HSS E
Classe de tolérance ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
⌀ queue Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm