{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M22×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Filetage ⌀ | 22 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 44 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 22X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067173 | |
Réf. fabricant | 130470 22X1 |