{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14,5 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067104 | |
Réf. fabricant | 130470 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 16X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 79.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 58.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 |
Arrosage interne | non | non |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Carré corps □ | 9 | 9 |
Sens de la coupe | à droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 12 | 12 |