{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 9 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 20 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197066985 | |
Réf. fabricant | 130470 10X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 10X1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 39.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 |
Taille de filetage | M10×1 | M10×1 |
Pas de filetage | 1 | 1 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 5,5 | 5,5 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 7 | 7 |