{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5×0,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,5 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130500 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263829706 | |
Réf. fabricant | 130500 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 5X0,5
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
CHF 21.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
€29.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Hand tap |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degrees |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | non | no |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Plain shank with h9 |
Sens de la coupe | droite | right-hand |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | up to 3×D for blind holes; up to 3×D for through holes |