{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130500 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263036364 | |
Réf. fabricant | 130500 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 12X1,25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 36.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 48.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | D |
Filetage ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ perçage | 10,8 mm | 10,8 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm |