{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 16 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130250 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263021940 | |
Réf. fabricant | 130250 M8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main M8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 39.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 92.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 123.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |