{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Réf. fabricant | 130250 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 29.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 83.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 104.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |