{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 10 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130150 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197065353 | |
Réf. fabricant | 130150 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
CHF 29.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 83.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 104.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | M | M | M | M |
Taille de filetage | M5 | M5 | M5 | M5 |
⌀ perçage | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |