{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 16 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main M8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 39.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 13.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A ;D ;C | A | D |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Pas de filetage | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |