{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 40 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Réf. fabricant | 130250 M20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 107.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 157.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 215.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 375.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Pas de filetage | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite | gauche | à droite |
Type de produit | Tarauds | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |