{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 50,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 79 mm | |
Longueur totale L | 131 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122507 19 | |
EAN / GTIN | 4045197832856 | |
Réf. fabricant | 122507 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 19
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
316,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
458,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
458,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 257.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | grün | grün | gelb | bleu |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm |