{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 49 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 122507 20 | |
EAN / GTIN | 4045197832894 | |
Réf. fabricant | 122507 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 20
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 506.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 257.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | Rouge | bleu |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Schneidstoff | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |