{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122507 16 | |
EAN / GTIN | 4045197832726 | |
Réf. fabricant | 122507 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 275.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 289.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 240.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Longueur totale L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Longueur des goujures Lc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |