{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 12,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,95 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122507 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406126537 | |
Réf. fabricant | 122507 1/2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 1/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
111,50 CHF
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
€292.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
€117.88
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
254,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | green | green | grün | grün |
Longueur totale L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | solid carbide | Solid carbide | VHM | VHM |
Angle de pointe | 140 degré | 145 degrees | 140 degrees | 145 Grad | 140 Grad |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Série | Pro Steel | Master Steel | Pro Steel | Master Steel | Pro Steel |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Jobber drill | Jobber drill | Spiralbohrer | Spiralbohrer |