{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 50,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 79 mm | |
Longueur totale L | 131 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Réf. fabricant | 122345 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 663.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 740.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
⌀ nom. DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 79 | 79 | 101 | 77 | 99 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |