{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122345 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197388391 | |
Réf. fabricant | 122345 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 153.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 241.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ nom. DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |