{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Réf. fabricant | 122345 9,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 79.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 79.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 157.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 189.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Revêtement | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nom. DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Norme usine | Norme usine |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,1 | 33,1 | 47,1 | 33,1 | 47,1 |