{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122345 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197387868 | |
Réf. fabricant | 122345 5,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 | 19,3 | 35,3 | 35,3 | 19,3 |