{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Series | Master Steel | |
⌀ range | 4.76 mm - 6.05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 28 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.16 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Référence article | 122416 4,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406077044 | |
Réf. fabricant | 122416 4,76-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 80.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 67.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 85.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 71.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 68.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | yes | oui | oui |
Version | 4×D | 4×D | 4×D |
Tool material | solid carbide | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Point angle | 135 degrees | 140 degré | 140 degré |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type of product | Jobber drill | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |