{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Réf. fabricant | 203038 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 65.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,1×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,25×D pour le dressage |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Série | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |