{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 14,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197791009 | |
Réf. fabricant | 122416 14,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 158.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 82.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |