{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 3 mm - 3,75 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075385 | |
Réf. fabricant | 122416 3,0-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 80.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 67.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 68.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 85.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 71.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |