{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 11,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 11,9 | |
EAN / GTIN | 4045197790903 | |
Réf. fabricant | 122416 11,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Vert | Vert | vert | vert | vert |
Longueur totale L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm |
Série | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |