{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 15,5 | |
Réf. fabricant | 122416 15,5 |