{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 2,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 0,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197747969 | |
Réf. fabricant | 122151 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 0,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 6.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Tolérance de queue | h7 | h6 | h7 | h7 |
Angle de pointe | 118 | 130 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |