{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 3,5 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 4,5 mm | |
Longueur totale L | 23 mm | |
⌀ queue Ds | 0,7 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197747983 | |
Réf. fabricant | 122151 0,7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock
20,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
6,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
7,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiN |
Bague de couleur | Sans | be | be | be |
Tolérance de queue | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Type | N | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | 0,02 mm/aps. | 0,01 mm/aps. | 0,01 mm/aps. |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |