{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 2,6 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 21 mm | |
⌀ queue Ds | 0,6 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197747976 | |
Réf. fabricant | 122151 0,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 6.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | non revêtu | TiN |
Norme | DIN 6539 | Norme usine | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolérance de queue | h7 | h6 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 3,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | 0,02 mm/tr | 0,01 mm/tr | 0,01 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 2,6 mm | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |