{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,9 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 7,4 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197748638 | |
Réf. fabricant | 122151 7,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 36.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 41.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |