Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm

Réf.: 122151 10,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 27,7 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 10,2 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122151 10,2
EAN / GTIN 4045197748843
Réf. fabricant 122151 10,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 6539 (extra courts).
⌀ nominal et de queue identiques.
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,2mm

Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  99.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  74.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  85.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu TiN
Longueur totale L 89 mm 89 mm 89 mm
Tolérance de queue h7 h7 h7
Angle d'hélice 30 degré 30 degré 30 degré
Type N N N
Longueur des goujures Lc 43 mm 43 mm 43 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 27,7 mm 27,7 mm 27,7 mm