{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,3 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122151 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748164 | |
Réf. fabricant | 122151 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 12.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 7.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiN |
Longueur totale L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norme | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr |