SGSF 50-1.6-8KR Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 86
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 86
EAN / GTIN 7291075070330
Herstellernummer 2301349

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 1.79 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm, Nabendicke (THUB) 1.24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.79 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.24 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 1.6
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1600 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb