SGTFL 1616-3D 35 Self-Grip, verstärktes Werkzeug zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: L23920 1126
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1126
EAN / GTIN 7291075071412
Herstellernummer 2301221

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 35 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb