SGTFL 2020-4D 45 Self-Grip, verstärktes Werkzeug zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: L23920 1152
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1152
    EAN / GTIN 7291075071467
    Herstellernummer 2301227

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.3 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
    • Kopflänge (LH) 23 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 45 mm

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb