SGFS 4-17-4 Ersatz für HSS- & gelötete Abstechwerkzeuge.

Artikel-Nr.: L23920 1058
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1058
EAN / GTIN 7291075069662
Herstellernummer 2301199

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 60 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb