SGFH 45-3 Self-Grip Schneidenträger zum Ab- & Einstechen für einseitige Schneideinsätze mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: L23920 1013
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1013
    EAN / GTIN 7291075069310
    Herstellernummer 2301184

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 225 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 225 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb