SGFH 32K-4 Self-Grip Schneidenträger zum Ab- & Einstechen für einseitige Schneideinsätze mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: L23920 1052
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1052
EAN / GTIN 7291075069372
Herstellernummer 2301191

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 72 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb