SGTFR 1212-3D 32 Self-Grip, verstärktes Werkzeug zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: L23920 1119
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1119
EAN / GTIN 7291075071399
Herstellernummer 2301218

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb