SGSF 40-1.6-W16 Nut- und Scheibenfräser mit Weldon Schnittstelle.

Artikel-Nr.: L24130 32
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 32
EAN / GTIN 7291075307252
Herstellernummer 2302438

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 76 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 1.6
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb