SW 25C-D63-JHP Schäfte für SLIM-SLIT-Schlitzfräser

Artikel-Nr.: L24130 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 26
EAN / GTIN 7291075389456
Herstellernummer 3345515

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb