SGST 63-16-1.2-12Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 24
EAN / GTIN 7291075389289
Herstellernummer 3336588

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite (CW) 1.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 rpm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb