SGST 63-16-1.0-12Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 21
EAN / GTIN 7291075389272
Herstellernummer 3336587

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 rpm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb