SGST 50-13-0.8-9Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SLIMSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 19
    EAN / GTIN 7291075389241
    Herstellernummer 3336584

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
    • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 0.8J-0.1
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1590 rpm

    Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb