SGST 32-8-0.8-4Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 35
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 35
EAN / GTIN 7291075389296
Herstellernummer 3346990

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 2490 rpm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb