SGST 50-13-0.6-9Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 39
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 39
EAN / GTIN 7291075389234
Herstellernummer 3336583

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidbreite (CW) 0.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 37 mm, Nabendicke (THUB) 1.06 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidbreite (CW) 0.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 37 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.06 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1590 rpm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb