SGSF 200-6-1.500K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 136
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 136
Kopieren
EAN / GTIN 7291075070248
Kopieren
Herstellernummer 2301022
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.26″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.26″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 400 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb