SGSF 160-3-32K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 108
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 108
EAN / GTIN 7291075069846
Herstellernummer 2300691

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 3
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 500 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb